Spurstangen-Kugelgelenkschlüssel Satz 3-teilig
3TLG. SPURSTANGEN-KUGGLK-SHSL IN4KT/6KT
Art.-Nr. 1952001025
EAN 4250158149014
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang
- 1 Betätigungswerkzeug
- je 1 Greifstück ∅ 32-37 mm und 37-42 mm
Für den Einsatz mit Drehmomentschlüsseln bitte die Herstellerangaben beachten.
Datenblätter(X)
PKW/Transporter
Schlüsselweite | 30 mm |
Durchmesser min. | 32 mm |
Durchmesser max. | 42 mm |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge | 435 mm |
Fahrzeugtyp | PKW und Transporter |
Anzahl Teile | 3 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 5600,000 g |