Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Griff
Ergonomisch designte Schraubzwinge mit hochwertigen Tempergussbügeln und 2-Komponenten-Griff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hochwertig und robust
- Hohe Zähigkeit, Festigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit dank der Temperguss-Spannbügel
- Die Fest- und Gleitbügel sind pulverbeschichtet und zur Verstärkung mit Wellen versehen
- Zur Verstärkung gegen Torsionskräfte wurde eine hochwertige Hohlprofilschiene mit 6-facher Riffelung verwendet
Optimales Arbeiten
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank des 2-Komponenten-Griffs mit hartem Kern und ergonomischer, weicher Außenseite
- Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund der optimalen Griffigkeit durch das weiche Griff-Außenmaterial und den Fingermulden
- Optimale Anpassung an das Material, dank der beweglich gelagerten Druckplatte mit nahtfreier Kappe
- Lösen und Abrutschen der Zwinge wird durch die integrierte Rutschsicherung verhindert
- In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!