Maschinengewindebohrer Pro für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL – aus HSCo; Form C
BO-GWDEINSA-HSCO-PRO-GRNDLO-M3X0,5
Art.-Nr. 4625000111
EAN 4056808655832
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Geeignet für Sacklöcher
Verwendbar für harte Werkstoffe
- Einsatzstähle
- Vergütungsstähle bis 1000N/mm²
- Baustähle
- Werkzeugstähle
- Stahlguss bis 1000 N/mm²
- Aluminium-Knetlegierungen
- Weichmessing (MS63 langspanend)
- Rotguss
- Edelstähle bis 1200 N/mm²
- Kupfer
Optimal für den Einsatz bei großenSerienfertigungen
Die hohe Verschleißfestigkeit des W.TEC® INSERT COIL-Gewindebohrers sorgt auch bei hohen Standzeiten für optimale Ergebnisse
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | C |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M3 |
Gewindedurchmesser | 3,65 mm |
Gewindelänge | 6 mm |
Kernlochdurchmesser | 3,2 mm |
Anschnittlänge | 1,25 mm |
Länge | 63 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 3,4 mm |
Schaftdurchmesser | 4,5 mm |