Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Master Radnaben und Antriebswellen De- und Montage-Satz 43-teilig

RADNABEN ABZIEHER MASTER-SATZ 43-TEILIG

Art.-Nr. 1952006720

EAN 4056807273716

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Master Radnaben und Antriebswellen De- und Montage-Satz 43-teilig

Art.-Nr. 1952006720
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
Universell einsetzbares Sortiment zum Auspressen, Einziehen und Trennen von Antriebswellen sowie zur De- und Montage der Radnabe.
  • Das Einziehen der Antriebswelle in die Radnabe ist erforderlich, wenn die Passgenauigkeit vom Keilnutprofil der Antriebswelle zum Profil der Radnabe besonders hoch ist.

  • Zum Trennen des äußeren Gelenks von der Antriebswelle sind zwei Schraubadapter enthalten, welche die Verbindung eines Gleithammer bis 3 kg (optional erhältlich) zum Antriebswellengewinde gewährleisten.

  • Der Radnabenflansch ist beidseitig verwendbar, wodurch mit ihm Zug- und Druckkräfte übertragen werden können. Er ist geeignet für 3-/4-/5- und 6-Loch Teilung mit Durchmesser 96-138 mm.

  • Die Zugbolzen-Sets sichern eine belastbare Verbindung des Aufnahme-Flansches zur Radnabe und eignet sich für Radmuttern- und Radbolzen-Systeme.

  • Für das Auspressen besonders festsitzender Antriebswellen ist optional eine 16 to. Mechadraulik verfügbar, welche sich durch Entnahme der Reduzierung in das Grundgerät einschrauben lässt.


Lieferumfang:


  • 1 x Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz, 9-teilig

  • 3 x Zugbolzen-Set für Radnabenflansch, je 5 x M12x1,25/ 5 x M12x1,5/5 x M14x1,5

  • 1 x Antriebswellen-Einzieher-Satz Update, 19-teilig
Hinweis

Voraussetzung für die Demontage der Radnabe ist der Besitz eines geeigneten Gleithammers (z.B. Art.-Nr. 1952004050).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbar für PKW bis SUV sowie Transporter mit M14 Radbefestigung und Lochkreis bis Ø 136 mm. Der Antriebswellen-Einzieher eignet sich für muttern- (allgemein üblich) und bolzengesicherte (z.B. VW/Audi) Antriebswellen.

Anzahl Teile im Sortiment/Set (10)

43 STK

Werkstoff (20)

Werkzeugstahl

Produktgewicht (per Stück) (30)

9872,000 g

Passend für Fahrzeughersteller

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen