Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Silentlager-Universal-Satz 36-teilig

SLNLGR-UNI-SA-D34-72MM-36TLG

Art.-Nr. 1952001286

EAN 4250158151192

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Silentlager-Universal-Satz 36-teilig

Art.-Nr. 1952001286
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
Zum Aus- und Einziehen von z. B. Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen, Kugellagern, Simmerringen

Durchdachte Funktion


  • Leichtes Einstellen der unterschiedlichen Durchmesser

  • Verschiedene Druckhülsendurchmesser und Stufenscheiben

  • Einzelne Hülsen können bei Bedarf nachgearbeitet werden

  • Der Satz kann mechanisch über eine Spindel betrieben werden


Optimal abgestimmte Ausstattung


  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm

  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm

  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm

  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm

  • je 2 Druckmuttern mit Lager M10, M12, M14, M16

  • je 1 Spindel M10, M12, M14, M16

  • je 1 Stufenplatte Gr. 1 für 34, 42, 50, 58, 66 mm; Gr. 2 für 36, 44, 52, 60, 68 mm; Gr. 3 für 38, 46, 54, 62, 70 mm; Gr. 4 für 40, 48, 56, 64, 76 mm

  • Übersichtlich im Koffer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

PKW, NFZ, Bus, Land- und Baumschienen, auch geeignet für SUV/Offroad Fahrzeuge z. B. BMW X3, X5, X6, MB M-Klasse, Porsche Cayenne, VW Touareg

Durchmesser min.

34 mm

Durchmesser max.

72 mm

Durchmesser min./max.

34-72 mm

Belastung Gewicht max.

20 t

Anzahl Teile

36 STK

Produktgewicht (per Stück)

18000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen