Radbolzen und Radnaben Reinigungs-Satz 11-tlg.
REINIG-SET-RADNABE
Art.-Nr. 1952005485
EAN 4068362303975
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effiziente Reinigung von Radbolzen und Radnaben
- Vielseitig einsetzbar, mit Schnellwechselbürsten für verschiedene Durchmesser Ø12 bis Ø 22 mm
- Optimale Pflege der Kontaktfläche zwischen Radnabe und Felge durch spezielle Reinigungsaufsätze
- Kompatibel mit Akku- und Bohrmaschinen durch mitgelieferten Adapter
- Einfacher Wechsel der Bürstenköpfe durch den Schnellwechsel-Bürstenadapter
Lieferumfang:
- 1 x Bürstenkopf 12 mm (7/16 Zoll)
- 1 x Bürstenkopf 13 mm (1/2 Zoll)
- 1 x Bürstenkopf 14 mm (9/16 Zoll)
- 1 x Bürstenkopf 16 mm (5/8 Zoll)
- 1 x Bürstenkopf 22 mm (7/8 Zoll)
- 2 x Radnaben-Reinigung-Aufsatz für M12, Ø45 mm
- 2 x Radnaben-Reinigung-Aufsatz für M14+M16, Ø45 mm
- 1 x Bürstenkopf-Aufnahme 1/2 Zoll (12,5 mm)
- 1 x Adapter 1/2 Zoll (12,5 mm) x Bitaufnahme 1/4 Zoll (6,3 mm) für Akkuschrauber
Datenblätter(X)
- Ideal für die schnelle und einfache Reinigung von Rad- und Stehbolzen bei PKW, Transporter und Nutzfahrzeuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!