Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektor Demontage Werkzeug Satz für M9R 2,0 dCi Motoren
Mit Hilfe dieses Werkzeug-Sortiments lassen sich festsitzende Injektoren an M9R und M9T -Motoren sicher ausbauen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das System ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Abrisspunkten und gewährt somit die vollständige Demontage des Injektors.
- Alle Werkzeuge sind optimal an die Bauform und Abstützpunkte diesen Motoren angepasst.
- Im Satz enthalten ist eine Zugspindel M18 mit Drucklager für die mechanische Betätigung. Sofern der Injektor extrem eingerostet- bzw. stark verkokt ist, empfehlen wir den Einsatz der optional erhältlichen 12 to. Hohlkolben-MECHADRAULIK Art. 1952004080
- Das Werkzeug ermöglicht die Demontage im eingebauten Zustand, wobei der Zylinderkopf nicht beschädigt wird. Hohes Zeit- und Kostenersparnis.
Möglichkeiten der Demontage:
- Bei vollständigem Injektor: Injektor kann ohne Kalibrierung wiederverwendet werden.
- Mittels Abzugskralle plus Adapter für Einspritzleitungsgewinde ohne Teilzerlegung von außen: Das System setzt an 2 Punkten des Injektors an.
- Bei gebrochenem Injektor: Injektor muss ersetzt werden. System beinhaltet verschiedene Werkzeuge zur Schaffung von Gewindeaufnahmen in unterschiedlichen Bruchebenen
- Auszug mittels Zugspindel mechanisch oder hydraulisch (optional)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!