Radmontagehilfe-Satz 7-tlg.
RADMONTAGE-HILFE-SATZ
Art.-Nr. 1952006735
EAN 4056807821337
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgeklügeltes Montagesystem
- Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Radschrauben, für Fahrzeuge bei denen die Bremsscheibe nicht mehr an die Radnabe angeschraubt wird und für Fahrzeuge mit einem kurzen Radnaben-Bund
- Die Montagestifte werden in ein Gewinde der Radnabe eingesteckt und müssen nicht geschraubt werden
- Geeignet für Radbolzen M12 und M14
- Das Gewicht des Rades hängt während des Ansetzens des ersten Radbolzens auf dem Montagestift
- Montagehilfe wird vorher an der Nabe eingesteckt, wodurch auch die Bohrungen der Bremsscheibe zur Radnabe ausgerichtet werden (bei Fahrzeugen mit lockerer Bremsscheibe)
Lieferumfang
- 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M12, L=127,5 mm
- 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M14, L=127,5 mm
- 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M12, L=27,8 mm
- 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M14, L=27,8 mm
- 1 x Magnet-Halter
Datenblätter(X)
- Ideal für den Einsatz in Kfz-Werkstätten und bei der Reifenmontage
- Für Fahrzeuge mit Radschrauben
- Für Fahrzeuge, bei denen die Bremsscheibe nicht mehr an die Radnabe angeschraubt wird
- Für Fahrzeuge mit einem kurzen Radnabenbund
- Für Radbolzen M12 und M14
Länge | 127,5 cm |