Parksensor-Werkzeug-Satz Skoda 5-tlg.
PARKSENSOWZG-SA-D27,4MM-SKODA-5TLG
Art.-Nr. 1952004510
EAN 4056807822334
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fachgerecht nachrüsten und einbauen
- Inklusive Zentrierdorn, welcher benötigt wird, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Lieferumfang
- 1 x Lochstanzen-Satz 2tlg.
- 1 x Zentrierdorn
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8“ mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø 10 mm
Datenblätter(X)
- PDC-Einbau direkt am Stoßfänger
Passend für Fahrzeughersteller | Skoda |
Anzahl Teile | 5 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 412,200 g |
Durchmesser | 27,4 mm |