Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm
SHNLSPN-WAAGR-GR0-(-5,5-0)-M4X25
Art.-Nr. 5761120000
EAN 4065746090445
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Schnellspanner mit Kniehebelprinzip für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung
Vorteile des Kniehebelprinzips:
- Weite und schnelle Öffnung des Schnellspanners
- Völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes
- Große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand
- Hohe Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Schnellspanners durch Bearbeitungskräfte
Weitere Merkmale im Überblick:
- Ergonomsicher 2-Komponenten Handgriff
- Sicherheitsspannstück mit Fingereinklemmschutz
- Verliersicherung für Andrückschraube
- Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige gleichbleibende Funktionalität
- Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Winkelfußbreite (b1) | 25 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 25,5 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 4,6 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 16-16 mm |
Lochabstand 3 min./max. (a3) | 11,5-15,5 mm |
Höhe (h1) | 23 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | -5,5-0 mm |
Abstand 1 (c1) | 9 mm |
Abstand 2 (c2) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 79 mm |
Armlänge (l2) | 28 mm |
Spannkraft (F1) | 0,25 kN |
Spannkraft 2 (F2) | 0,4 kN |
Öffnungswinkel (α) | 90 |
Andrückschraubengröße | M4 x 25 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 35,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!