Steuerzeiten-Ergänzungssatz für Vanos-Einheit, BMW und Ford Ecoboost
MNTGSATZ-ERGAENZ-VANOS-BMW-FORD
Art.-Nr. 1952004775
EAN 4099618825071
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anwendung 1: Stecknuss ½“ 16-Punkt 30 mm
- BMW und Mini (Vanos)
- BMW MINI B36 (1.5L), B38 (1.2 and 1.5L), B48 (2.0L)
- Ford 1.0 Ecoboost Benzin (VCT-Modul)
- Ford C-MAX, Fiesta VII, Focus IV, Puma, Tourneo, Transit Connect
Passend für folgende Motorcodes
- BMW: B36 / B38 / B46 / B48 / B58 Motoren ab Baujahr 01/2017
- Ford: Ecoboost M1DA / M1DC / M1DD / M1DH / M2DA / M2DB / M2DC / SFDB
Anwendung 2: Einstellstift Nockenwellenverstellerrad
- Ford: C-Max (ab2017), Focus (ab 2018), Focus IV (ab 2018), Tourneo, Transit Connect (ab 2017), Puma (ab 2019), Fiesta VII (ab 2017)
- Motorcode: B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB
Zu verwenden wie BMW 2 450 487 bzw. Ford 303-1661/3 sowie Ford 310-018
Lieferumfang
- 1 x Spezial-Stecknuss 16-Punkt für Vanos-Einheit
- 1 x Einstellstift Nockenwellenverstellerrad
Datenblätter(X)
Zu verwenden bei BMW, MINI, Ford Ecoboost, Ford C-MAX, Ford Focus, Ford Turneo und Ford Transit Connect.
Produktgewicht (per Stück) | 106,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!