Schutzbacken-Set für Parallel-Schraubstock magnetisch
SHTZBACK-F.(SCHRAUBSTOCK MAGN)
Art.-Nr. 071467197
EAN 4068362355905
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vier Aluminiumschutzbacken für das materialschonende und sichere Spannen von Profilen, Flachmaterial und individuell angepassten Werkstücken.
- Set aus zwei Schutzbackenpaaren mit Prisma-Ausführung für Rund- und Vierkantprofile sowie Blank-Ausführung zur individuellen Profilanpassung.
- Prismenbacken ermöglichen das sichere Spannen von Rund- und Vierkantprofilen bis Ø 30 mm.
- Blankoprofil mit hoher Materialstärke zur Ausarbeitung anwendungsspezifischer Spannprofile.
- Obere 90°-Einfräsung an beiden Ausführungen ermöglicht das zuverlässige Spannen von Flachmaterial.
- Aluminiumbacken schützen empfindliche Werkstückoberflächen aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff vor Kratzern und verringern Nachbearbeitungsaufwand.
Produktinformationen
Datenblätter(X)