Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelringschlüssel-Satz tief gekröpft 12-teilig
Metrisch, DIN 838/ ISO 3318
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
Antrieb: POWERDRIV 12kant
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, Ringe poliert
Geometrie: Ringseite abgekröpft 18°
Inhalt: 12 Teile
Je 1 Doppelringschlüssel 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!