Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal Spindel- und Buchsensatz Ø 24/14 bis 42/32 mm

WZG-SET-UNI-SPNDL-BU-KL

Art.-Nr. 1952007065

EAN 4099618820724

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal Spindel- und Buchsensatz Ø 24/14 bis 42/32 mm

Art.-Nr. 1952007065
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
Umfangreicher Spindel- und Buchsensatz mit 24 Teilen aus robustem Werkzeugstahl für vielseitige Anwendungen

Vielseitiges Arbeiten


  • Ideal zum Montieren und Demontieren von Lagern, Buchsen, Hülsen, Dicht- und Simmerringen

  • Werkzeugsatz mechanisch oder mittels optionaler Hydraulik einsetzbar

  • Zu verwenden an Fahrzeug, Werkstattpresse, C-Bügel, Schraubstock, etc.

  • Preiswerte Alternative zu fahrzeugspezifischen Druckstücksätzen


Optimale Hülsennutzung


  • Hülsen lassen sich mechanisch bearbeiten für optimale Anpassung an die Arbeitsaufgabe

  • Hohe Maßabdeckung des Hülsendurchmessers in 2-mm-Schritten

  • Stapelbar für lange und kurze Bauteile


Durchdachte Spindeln


  • Extra lang (450 mm) und auf Zug hochbelastbar

  • Minimale Reibung durch integriertes Drucklager


Lieferumfang


  • 10 x Druckhülse mit Sichtfenster, AD24 x ID14 bis AD42 x ID 32 mm

  • 6 x Hülsen-Aufnahmeplatte

  • 2 x Spindel, je 1 x M10 und 1 x M12

  • 2 x Zentrierbuchse mit Drucklager

  • 4 x Druckmutter, je 2 x M10 und 2 x M12
Hinweis

Nicht mit anderen Systemen kombinieren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Montage und Demontage von Lagern, Buchsen, Hülsen, Dichtringen und Simmerringen.

Anleitung
  • Spindeln vor dem Ersteinsatz schmieren, um Überlastung und ungewollte Materialstreckung bzw. Materialbruch zu vermeiden

  • Krafteintrag am Antrieb stets mit einem Drehmomentschlüssel kontrollieren

Anzahl Teile im Sortiment/Set

24 STK

Werkstoff

Werkzeugstahl

Produktgewicht (per Stück)

16000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen