Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universaladapter für Kühlsystemtester

UNIADAPT-F.KUEHLSYSTEST-085350

Art.-Nr. 0853500

EAN 4011231790338

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universaladapter für Kühlsystemtester

Art.-Nr. 0853500
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
Für Kühleröffnungen von Ø 27–42 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

1. Adaptergummi und die abzudichtende Öffnung müssen frei von Öl, Fett und Glykolrückständen sein


2. Adapter in Kühleröffnung oder Ausgleichsbehälter eindrücken und durch Gegeneinanderdrehen der beiden Verstellräder abdichten


3. Kühlertester anschließen


4. Mit Handpumpe ca. 1,3 bar ins Kühlsystem pumpen


5. Im Kühlkreislauf darf der Druck innerhalb von 10 Minuten nicht mehr als 0,2 bar absinken.


6. Bei Druckabfall mögliche Leckstellen (z. B. Wasserpumpe, Schläuche, Zylinderkopfdichtung) lokalisieren und beseitigen



Vorsicht: Der Universaladapter sollte niemals in Kühlflüssigkeit eintauchen, da beim Ablassen des Drucks am Ventil Flüssigkeit austritt.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen