Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

TX Schraubendreher-Einsatz

HAZET-SHRDREHER-EINSATZ-TX-1012-T90

Art.-Nr. 1952000121

EAN 4000896087518

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
TX Schraubendreher-Einsatz

Art.-Nr. 1952000121
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
Zur Betätigung von Innen TX-Schrauben z. B. an Nutzfahrzeugen und Landmaschinen
  • Antrieb 20 = 3/4 Zoll

  • Klingen Sonderstahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

z. B. im Vorderachsbereich: Verschraubung der Spurstangenhebel an MAN-Nfz

Länge

80 mm

Produktgewicht (per Stück)

250,000 g

Antrieb

3/4 Zoll

Abtrieb

TX90

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen