Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmbohrung-Spreizwerkzeug-Satz 20-teilig

ACHSWZG-SET-SPREIZWERKZEUG-20TLG

Art.-Nr. 1952003275

EAN 4062856073740

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemmbohrung-Spreizwerkzeug-Satz 20-teilig

Art.-Nr. 1952003275
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
Ermöglicht das kontrollierte und schonende Spreizen von Klemmbohrungen
  • Erleichtert die De- und Montage von Stoßdämpfern, Trag- und Kugelgelenken, Wellenstümpfen etc.

  • Mit spitzem und stumpfem Spreizeinsatz für verschiedene Arbeitsspaltbreiten und -tiefen

  • 3 Keilformen sowie ein Fixierbolzen-Paar für besonders breite und tiefe Arbeitsspalten (z.B. Peugeot, VW etc.)

  • Verhindert die Beschädigung (Materialermüdung/Bruch) von Bauteilen (z.B. Guss oder Aluminium)

  • Kein Schlagen, mit dem Hammer, mehr nötig

  • Optimale Fixierung am Bauteil, ohne Abrutschen, mittels Führungsbolzen

  • Inklusive Standard- und Doppelbrücke für VAG 4-Lenker Achse


Lieferumfang


  • 1 Traverse Standard für einen Spreizkeil

  • 1 Traverse Doppelt für zwei Spreizkeile

  • 2 Arm für Traverse

  • 2 Druckspindel mit Spreizkeilaufnahme

  • je 2 Fixierbolzen M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11

  • je 2 Spreizkeile 5 mm schwarz, 8 mm Silber alle vernickelt

  • je 1 Spreizkeil 11 mm, 13 mm, 18 mm alle vernickelt

  • 1 Innensechskant-Schlüssel 3 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietKlemmbohrungen an Achskörpern, Kreuzgelenken an Lenkungen etc.

Anzahl Teile im Sortiment/Set (10)

20 STK

Werkstoff (20)

Stahl gehärtet

Produktgewicht (per Stück) (40)

2620,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen