Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Universal Lenkarm-Niederhalter - LNKERARM-NIEDERHALTER-DOPPELSEIT Universal Lenkarm-Niederhalter - LNKERARM-NIEDERHALTER-DOPPELSEIT Universal Lenkarm-Niederhalter - LNKERARM-NIEDERHALTER-DOPPELSEIT Universal Lenkarm-Niederhalter - LNKERARM-NIEDERHALTER-DOPPELSEIT Universal Lenkarm-Niederhalter - LNKERARM-NIEDERHALTER-DOPPELSEIT
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/G5ngTef5FLk

Universal Lenkarm-Niederhalter - LNKERARM-NIEDERHALTER-DOPPELSEIT - 1
Universal Lenkarm-Niederhalter - LNKERARM-NIEDERHALTER-DOPPELSEIT - 2
Universal Lenkarm-Niederhalter - LNKERARM-NIEDERHALTER-DOPPELSEIT - 3
Universal Lenkarm-Niederhalter - LNKERARM-NIEDERHALTER-DOPPELSEIT - 4
Universal Lenkarm-Niederhalter - LNKERARM-NIEDERHALTER-DOPPELSEIT - 5

Universal Lenkarm-Niederhalter

LNKERARM-NIEDERHALTER-DOPPELSEIT

Art.-Nr. 1952003700

EAN 4058794071078

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal Lenkarm-Niederhalter

Art.-Nr. 1952003700

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht das Niederdrücken, Positionieren und Fixieren von Lenkerarmen
  • Schafft optimale Baufreiheit für Reparaturarbeiten, ohne dass zusätzlich diverse Achsteile gelöst bzw. ausgebaut werden müssen

  • Überwindet mit minimalem Kraftaufwand auch hohe Gegenspannung des Lenkerarms und verhindert Beschädigungen der Staubmanschette am Traggelenk

  • Betätigung der Gewindespindel manuell oder mit Schrauber möglich

  • Stützfüße (bei Art.-Nr. 1952003700) lassen bzw. Stützfuß (bei Art.-Nr. 1952003701) lässt sich je nach Hilfsrahmenform seitlich verschieben und fixieren

  • Sicher und bauteilschonend durch Einsatz von Gurtbändern

  • Spart den zweiten Mann bei der Montage und Demontage und ist schnell montiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Universell für die Montage und Demontage von Achsteilen an PKW bis Transporter

  • Erleichtert die Entnahme der Dämpfereinheit aus der Klemmbohrung

  • Kein Verkanten beim Positionieren des Traggelenkzapfens an der Achse

  • Optimale Baufreiheit bei Arbeiten an der Antriebswelle etc.

Produktgewicht (per Stück)

11,000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen