Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sortiment 8.4.1 Fahrradwerkzeug-Set 14-tlg.

WZG-SA-2 BIKE-8.4.1-14TLG

Art.-Nr. 0965905891

EAN 4099618904028

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Sortiment 8.4.1 Fahrradwerkzeug-Set 14-tlg.

Art.-Nr. 0965905891
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
Ordnungssystem


  • Kompatibel mit allen Produkten der effizienten Werkzeugorganisation der ORSY-Systemwelt

  • Hochwertige Kunststoffeinlage in attraktiver Carbon-Optik sorgt für Robustheit, Stabilität und ermöglicht eine einfache Reinigung


Bestens ausgerüstete Fahrradwerkstatt


  • Werkzeuge zum Abziehen oder Festziehen von Kassetten

  • Werkzeuge fürs Ein- und Ausbauen von Kettenblättern

  • Pedalschlüssel

  • Kettenpeitsche

  • Kettenzange

  • Weiteres umfangreiches Werkzeug für Fahrräder
Hinweis

Passend für die ORSY-Systemwelt (z. B. Systemkoffer, Werkstattwagen, ORSYBULL-Boxen, ORSY-Regale).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Reparaturen oder Wartungsarbeiten von Fahrrädern.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Größe Schaumteil

8.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 8.4.1 Fahrradwerkzeug-Set 14-tlg. inklusive:
1 x
E-Bike Lockring Werkzeug für Bosch Motor, Gen. 1

WZG-LOCKRING-(E-BIKE)-BOSCH-GEN1

Menge: 1 x
1 x
E-Bike Lockring Werkzeug für Bosch Motor, Gen. 2

WZG-LOCKRING-(E-BIKE)-BOSCH-GEN2

Menge: 1 x
1 x
E-Bike Lockring Werkzeug für Bosch Motor, Gen. 3 + 4

WZG-LOCKRG-(E-BIKE)-BOSCH-(GEN3-4)

Menge: 1 x
1 x
Kettenpeitsche mit rundem Griff

KETTPEITSCH-L355MM

Beschreibung: Mit langem Griff für effiziente Kraftübertragung
Menge: 1 x
1 x
Kassetten-Lockring-Werkzeug

KASLOKRGWZG-(PHR)-L45MM

Beschreibung: Lange Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Kassetten-Lockring-Werkzeug mit Griff und Führungspin

KASLOKRGWZG-M.GRIFF/PIN-D5-L355

Beschreibung: Mit langem Griff für effiziente Kraftübertragung
Menge: 1 x
1 x
Freilaufabzieher

FREILFABZI-(PHR)-L45MM

Beschreibung: Lange Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Kettenverschlussgliedzange 2in1

KETTWZG-MASTERLINK-2IN1

Beschreibung: Kettengliederwerkzeug mit Dual-Funktion
Menge: 1 x
1 x
Kurbelabzieher 3in1

KRB-INLGRWZG-OCTALINK/ISIS-15/8MM

Beschreibung: Kurbelabzieher für Octalink, ISIS und Vierkant
Menge: 1 x
1 x
Einstellwerkzeug für Kurbelkappe

EINSTLWZG-F.KURBLKAPPE-M.FLG-2IN1

Beschreibung: Einfache werkzeuglose Verwendung. Kompatibel mit Shimano, SRAM und RaceFace Kurbelkappen
Menge: 1 x
1 x
Innenlagerwerkzeug 12-Kerben

KRB-INLGRWZG-12ZAEHNE

Menge: 1 x
1 x
Innenlagerwerkzeug 16-Kerben

KRB-INLGRWZG-16ZAEHNE

Menge: 1 x
1 x
Innenlagerwerkzeug 20-Kerben

KRB-INLGRWZG-20ZAEHNE

Menge: 1 x
1 x
Pedalschlüssel mit Griff

PEDSHSL-(GRIFF-RD)-395MM

Beschreibung: Mit extra-langem Griff für effiziente Kraftübertragung
Menge: 1 x