Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magnetischer Dosenhalter 3er-Set

DOHALT-MAGN-3STK

Art.-Nr. 1952001525

EAN 4068362110467

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magnetischer Dosenhalter 3er-Set

Art.-Nr. 1952001525
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
Praktischer magnetischer Dosenhalter im 3er-Set, ideal zur platzsparenden Aufbewahrung und schnellen Zugänglichkeit von Dosen
  • Vielseitig einsetzbar für eine Vielzahl von Spray- oder Blechdosen

  • Starke Magnete sorgen für eine sichere Befestigung an nahezu jeder Stahloberfläche

  • Zusätzliche Schraublöcher ermöglichen die Montage auf nicht-magnetischen Oberflächen

  • Die durchdachte Konstruktion des unteren Clips verhindert das Herunterfallen der Dosen

  • Kompakte Maße für platzsparende Aufbewahrung und einfache Handhabung
Hinweis

Zwei starke NdFeB-Magnete mit max. Tragkraft: 1000 g

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der magnetische Dosenhalter, 3-tlg., eignet sich hervorragend zur praktischen Aufbewahrung und Organisation von Dosen in Werkstätten, Garagen oder Lagerräumen. Er ermöglicht einen schnellen Zugriff auf häufig benötigte Spraydosen und sorgt für Ordnung an metallischen Oberflächen.

Länge x Breite x Höhe

140 x 38 x 11 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen