Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dieselfilterschlüssel für Mazda 2,2 L SH-Motor

DISLFILTSHSL-MAZDA-D84MM-15KANT

Art.-Nr. 1952003046

EAN 4065233123786

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dieselfilterschlüssel für Mazda 2,2 L SH-Motor

Art.-Nr. 1952003046
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
Zum Lösen der zum Teil sehr festen Dieselfilter-Kartuschen noch vor der Demontage des Halters
  • Besonders wichtig für Modelle, bei dem der Filter vorne rechts im unzugänglichen Bereich direkt an der Spritzwand verbaut ist

  • Der Antrieb erfolgt mittels Verlängerung und Ratsche oberhalb des Filters, wo die Platzverhältnisse es zulassen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • OEM Filter Nr.: R2N5-13-ZA5A 9A

  • Besonders für MAZDA SkyActive 2,2 l Diesel SH-Motor/Mazda 6/CX-5/Mazda 3 (2012 bis 2017)

  • Diesel-Filter ist weiterhin verbaut an: Mazda 3, 6, B-Serie, BT 50, CX-5, CX-7, E-Serie (III+IV), sowie Modelle der Hersteller Ford, Mitsubishi, Subaru, Toyota

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen