Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spezialstecknuss für Start-Stopp-Kondensatoren PSA

STESHSLEINSA-PSA-START/STOP-KONDENS.

Art.-Nr. 1952004505

EAN 4068362760891

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spezialstecknuss für Start-Stopp-Kondensatoren PSA

Art.-Nr. 1952004505
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
Stecknuss mit 1/2-Zoll-Antrieb speziell entwickelt für die sichere Handhabung von Start-Stopp-Kondensatoren in PSA-Fahrzeugen.
  • 1/2-Zoll-Antrieb sorgt für eine zuverlässige Kraftübertragung.

  • Passt perfekt auf die einzigartigen, manipulationssicheren runden Muttern mit flachen Seiten.

  • Geeignet für Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge mit Start-Stopp-Systemen.

  • Kompatibel mit verschiedenen Modellen von Citroën, Opel und Peugeot, einschließlich Berlingo, C3, C4, C5, Grandland, Vivaro, 5008 und Partner.

  • Entwickelt, um wie OEM-PSA GE-52531, GE52531, J-1288-A verwendet zu werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für die Handhabung von Start-Stopp-Kondensatoren in PSA-Fahrzeugen. Entwickelt für große Hochstromanschlüsse dieser Kondensatoren (z.B. OEM-Nr. 98 017 393 8) mit manipulationssicheren Rundmuttern mit drei abgeflachten Seiten, auf die keine Standard-Stecknuss passt.

Antrieb

1/2 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen