Ersatzklingen für Tapetenschaber
ERSAKLI-TAPESCHAB-B100MM
Art.-Nr. 0693006041
EAN 4065746515443
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effizienz und Langlebigkeit
- Auswechselbare Klingen aus hochwertigem Stahl
Schnelles und produktives Arbeiten
- Große Arbeitsfläche durch Klingen mit 100 mm Breite
- Leicht schräg positionierte Klinge ermöglichen eine größere Druckausübung ohne Umstellung der Arbeitsweise
Sicheres Wechseln
- Minimierung von Verletzungen beim Klingenwechsel dank dem praktischen Spender
Datenblätter(X)
Zum Entfernen von hartnäckigen Rückständen auf Wänden und Böden, wie z.B. zum Abschaben von alten Tapeten, Teppichen, Klebebändern, Farben und Rost
Klingenlänge | 15 mm |
Klingenbreite | 100 mm |
Klingenstärke | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Länge | 100 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5,200 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!