Traggelenk-Spezial-Steckschlüssel
TRGGLKWZG-STESHSL-F-PSA-RENAULT-SW44
Art.-Nr. 1952003734
EAN 4099618055102
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Spezial-Kraftsteckschlüssel für die De- und Montage eingeschraubter Traggelenke an der Vorderachse.
- Offene Bauform ermöglicht eine abrutschsichere Fixierung des Schlüssels an der flachen 6-kant-Aufnahme des Traggelenk.
- Somit wird die Übertragung hoher Anzugs- und Lösemomente garantiert.
- Ermöglicht den Einsatz direkt am Fahrzeug oder ausgebaut am Schraubstock.
Datenblätter(X)
Schlüsselweite (10) | 44 mm |
Antrieb (15) | 32 mm |
Produktgewicht (per Stück) (20) | 333,000 g |