Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spachtel metalldetektierbar

SPACHT-METDETB-MET-L75MM-BLAU

Art.-Nr. 1951503249

EAN 4065232873910

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spachtel metalldetektierbar

Art.-Nr. 1951503249

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von glatten und empfindlichen Oberflächen

Metalldetektierbar


Wiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen



FDA konforme Rohstoffe


  • Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

64,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen