Crimpzange für BNC Koaxialverbinder
CRIMPZANG-BNC-(RG-58-59-62-71)
Art.-Nr. 0714105111
EAN 4056807214368
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompakte, leichte Bauweise
- Mit Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Übersetzungsverhältnisse
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Datenblätter(X)
Verbindertyp | BNC Koaxialverbinder |
Crimpmaß | 5,4 mm, 6,48 mm, 1,72 mm |
Anzahl Crimpstellen | 3 STK |
Kapazität RG | 58, 59, 62, 71 |
Kontaktaufnahme (Locator) | Nein |
Länge (L) | 215 mm |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |