Injektor Auszieher-Satz für Hyundai, Kia und Mazda
INJEKTWZG-SET-2,2D-MAZDA-KIA-HYUNDAI
Art.-Nr. 1952004288
EAN 4068362504587
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht das kraftvolle Ausziehen des Injektors mit einem Gleithammer, ohne den Injektor zu beschädigen.
- Greift sicher und kraftschlüssig im Bereich der Spannpratzen-Aufnahme.
- Fixierspindel drückt gegen den Injektorkopf und fixiert die Gabel am Injektor für sicheren Halt.
- Unterstützt die Wiederverwendung der Injektoren ohne Teilzerlegung.
- Kompatibel mit Piezo-Einspritzdüsen von OEM-Denso und Modellen wie Hyundai i40, Kia Sportage III und Mazda CX-5.
- Gleithammer und Gleitstange sind optional als Zubehör erhältlich.
- Folgende Zubehör sind optional erhältlich: Gleithammer 1,4 kg Art. 1952003907; Gleitstange Art. 1952003905.
Datenblätter(X)
- Speziell für die effiziente Entfernung von Injektoren in Fahrzeugen der Marken Hyundai, Kia und Mazda konzipiert
- Eignet sich ideal für den Einsatz in Kfz-Werkstätten und bei der Fahrzeugwartung
Anzahl Teile | 3 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 361,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!