Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,6X3,5X75-LASERTIP Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,6X3,5X75-LASERTIP Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,6X3,5X75-LASERTIP Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,6X3,5X75-LASERTIP
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,6X3,5X75-LASERTIP - 1
Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,6X3,5X75-LASERTIP - 2
Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,6X3,5X75-LASERTIP - 3
Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge - SHRDRH-SZ-0,6X3,5X75-LASERTIP - 4

Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-0,6X3,5X75-LASERTIP

Art.-Nr. 0613424035

EAN 4045727025420

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge

Art.-Nr. 0613424035
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
Mattverchromte Klinge mit Lasertip-Spitze, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff

Krallt sich fest


  • Extra fester, sicherer Sitz im Schraubenkopf durch die mit Laserlicht bearbeitete Klingenspitze mit scharfkantiger Oberflächenstruktur

  • Weniger Ausrutschen, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben aufgrund der Lasertip Oberflächenstruktur der Klingenspitze

  • Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380

  • Höheres Drehmoment durch den effektiven 2K-Griff, der Lasertip-Klingenspitze und der Schlüsselhilfe für Maulschlüssel


Liegt perfekt in der Hand


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtriebart

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

0,6 x 3,5 mm

Klingenlänge (A)

75 mm

Grifflänge (B)

83 mm

Griffbreite (C)

27 mm

Schlüsselweite Klinge

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen