Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal-Spindel- und Buchsensatz groß 33-teilig, ∅ 84-110 mm

LGRWZG-SORT-UNI-PKW-NFZ

Art.-Nr. 1952006385

EAN 4099618168536

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Spindel- und Buchsensatz groß 33-teilig, ∅ 84-110 mm

Art.-Nr. 1952006385
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
Zur De- und Montage von runden Bauteilen wie Lagern, Buchsen, Hülsen, Dichtringen etc.
  • Preiswerte Alternative zu fahrzeugspezifischen Druckstücksätzen für den Silentlagerwechsel

  • Einsatz mechanisch oder mittels optionaler Hydraulikkomponenten

  • Wahlweise esietzbar am Fahrzeug, Werkstattpresse, C-Bügel, Schraubstock etc.


Lieferumfang:


  • 14 x Hülse für Innen-∅ 74/84 bis Außen-∅ 100/110 mm

  • 5 x Hülsen-Adapterplatte

  • 2 x Zentrierbuchse mit Drucklager

  • je 1 x Spindel M12, M14, M16, M18

  • je 2 x Druckmutter M12, M14, M16, M18
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Pkw, SUV, Transporter, Lkw, Agrartechnik, Baumaschinen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

33 STK

Produktgewicht (per Stück)

9000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universal-Werkzeug-Satz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig

UNI-WERK-SATZ DE-U. MON BUCH, LAG U. HÜL

Praktisches Sortiment an Hülsen und Spindeln zum Auspressen und Einziehen von runden Lagern, Buchsen und Hülsen.