Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Greifzange für Dosen, Abfälle und sonstige Gegenstände

MUELLGREIF-930MM

Art.-Nr. 0695559201

EAN 4099618832567

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Greifzange für Dosen, Abfälle und sonstige Gegenstände

Art.-Nr. 0695559201
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
Widerstandsfähige, leichte Greifhilfe für komfortables Arbeiten
  • Lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit dank stabilem Rohr

  • Müllgreifer mit leichter und geschützter Mechanik

  • Schutz vor Korrosion durch verzinkten Kopf

  • Große Greifweite ermöglicht einfaches Aufnehmen der Gegenstände

  • Einfache Handhabung und flexibler Einsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den täglichen Einsatz in Haushalt, Garten oder Industrie

  • Für den Einsatz in der Müllentsorgung und beim Aufräumen von öffentlichen Bereichen

Greifweite max.

100 mm

Länge

930 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen