Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sortiment 2.4.1 Steckschlüssel 3/8 Zoll 12-teilig

STESHSL-SA-3/8ZO-2.4.1-12TLG

Art.-Nr. 0965905909

EAN 4061975355805

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Sortiment 2.4.1 Steckschlüssel 3/8 Zoll 12-teilig

Art.-Nr. 0965905909

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

12 STK

Größe Schaumteil

2.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

115 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 2.4.1 Steckschlüssel 3/8 Zoll 12-teilig inklusive:
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW8

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW9

Beschreibung:
9 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW15

Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW17

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW18

Beschreibung:
18 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang

STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW19

Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage 2.4.1 Steckschlüssel 3/8 Zoll

SYSEINLG-F.0955905909

Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905909
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen