Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wand- und Bodenschrubber Ultra Safe Technology
Schrubber zur Reinigung von Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ultra Safe Technology
- Anordnung der Sicherheitsfilamente erhöht die Reinigbarkeit und erleichtert das Trocknen und Kontrollieren des Reinigungsgeräts
- Das Besatzmuster der Filamenteinheiten erhöht die Reinigungswirksamkeit zusätzlich durch deren Bewegungsdynamik
- Die Richtung der Bürste bestimmt die Stärke der Reinigungsleistung
- Verringertes Risiko von Filamentverlust
- Vollgussverfahren
FDA konforme Rohstoffe
- Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt
- Halal und Kosher konform
- Entspricht der Vorgabe des BRC 7 Standards für Lebensmittelsicherheit (1/2105), Reinigungsgeräte zu nutzen, die auf hygienischem Design basieren, sowie den Voraussetzungsprogrammen zur Lebensmittelsicherheit nach ISO/TS 22002-1:2009 von 2013.
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Müheloses Abnehmen des Bürstenkopfs, um das Gewinde gründlich zu reinigen
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!