Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handbürste mit langem Griff Ultra Safe Technology
Reinigung von Maschinen, Eimern, Behältern und Wannen in Hochrisikobereichen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ultra Safe Technology
- Anordnung der Sicherheitsfilamente erhöht die Reinigbarkeit und erleichtert das Trocknen und Kontrollieren des Reinigungsgeräts
- Das Besatzmuster der Filamenteinheiten erhöht die Reinigungswirksamkeit zusätzlich durch deren Bewegungsdynamik
- Die Richtung der Bürste bestimmt die Stärke der Reinigungsleistung
- Verringertes Risiko von Filamentverlust
- Vollgussverfahren
Mit abgewinkelten Borstenbündel für die optimale, sichere Reinigung
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination z.B. zwischen rohen und gekochten Produkten, oder für verschiedene Backwaren
- Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung.
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Die Handbürste mit langem Griff und ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) bietet abgewinkelte Borstenbündel für die optimale, sichere Reinigung von Maschinen, Eimern, Behältern und Wannen in Hochrisikobereichen. Alle UST-Bürsten verfügen über ein einzigartiges Borstensystem, das das Risiko von Kontaminationen und Borstenverlust minimiert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!