Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugkoffer 16-teilig im System-Koffer 8.4.1.

WZGKOFFR-SYSKO-(FZG-EL/HYBR)-VDE-16TLG

Art.-Nr. 5964502001

EAN 4058794349917

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugkoffer 16-teilig im System-Koffer 8.4.1.

Art.-Nr. 5964502001
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
Speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Große Auswahl


Bestückter Werkzeugkoffer mit den wichtigsten VDE-Werkzeugen und Zubehörteilen

Hinweis

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen sind VDE-Werkzeuge für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC) geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

500 x 380 x 87 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

16 STK

Werkzeugkoffer 16-teilig im System-Koffer 8.4.1. inklusive:
1 x
VDE-Schraubendreher Längsschlitz

SHRDRH-VDE-SZ-1X5,5X125

Beschreibung:
Schneidendicke x Schneidenbreite: 1,0 x 5,5 mm Klingenlänge: 125 mm
Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
Menge: 1 x
1 x
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)

SHRDRH-VDE-PH2X100

Beschreibung:
2
Menge: 1 x
1 x
VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900

FLRDZANG-VDE-GD-L200MM

Beschreibung:
Länge: 200 mm Backenlänge: 76 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
VDE-3/8 Zoll Verlängerung

VERL-VDE-3/8ZO-167MM

Beschreibung:
167 mm
Isolierte Verlängerung für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
Menge: 1 x
1 x
VDE-3/8 Zoll Umschaltknarre

KNAR-UMSCH-VDE-3/8ZO-200MM

Beschreibung:
200 mm
Isolierte Umschaltknarre für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
Menge: 1 x
1 x
VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang

STESHSL-VDE-3/8ZO-LANG-8MM

Beschreibung:
8 mm
Isolierter Steckschlüsseleinsatz, geeignet für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
Menge: 1 x
1 x
VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang

STESHSL-VDE-3/8ZO-LANG-10MM

Beschreibung:
10 mm
Isolierter Steckschlüsseleinsatz, geeignet für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
Menge: 1 x
1 x
VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang

STESHSL-VDE-3/8ZO-LANG-12MM

Beschreibung:
12 mm
Isolierter Steckschlüsseleinsatz, geeignet für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
Menge: 1 x
1 x
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED

PRUEF-(MULTI-TEST-PROII)-LED-1000V-IP65

Beschreibung:
IP 65; 6-1000 V/AC
Für den Einsatz bei elektrischen Installations- und Servicearbeiten, Prüfungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen dank Überspannungskategorie CAT IV 1000 V
Menge: 1 x
Isolierkappen 3,5 kV
3 x
Isolierkappen 3,5 kV

ISOKA-80MM-3,5KV

Beschreibung:
8-14 mm
Lieferung in Handwerkerkoffer, speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge
Menge: 3 x
Schutzbrille CEPHEUS<SUP>®</SUP>
1 x
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Beschreibung:
2-1,2 W 1 F Klar
Leichte Schutzbrille mit guter Passform
Menge: 1 x
Spannungsschutz-Handschuh für Arbeitsspannungen bis 1.000 V/AC
1 x
Spannungsschutz-Handschuh für Arbeitsspannungen bis 1.000 V/AC

SPNGSHTZHNDSHH-LATEX-1000V-GR10

Beschreibung:
10
Menge: 1 x
2 x
Elektro-Isolierband

ISOBA-VDE-ROT-15MMX10M

Beschreibung:
Rot Breite: 15 mm Länge: 10 m
Zum Isolieren, Reparieren und Kennzeichnen elektrischer Leitungen sowie zur Befestigung von Kabelsätzen etc..
Menge: 2 x
1 x
System-Koffer 8.4.1

SYSKOFFR-8.4.1.

Beschreibung:
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 500 x 380 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge: 1 x