Schweißplatte für Parallel-Schraubstock magnetisch
SHWSPL-F.(SCHRAUBSTOCK MAGN)
Art.-Nr. 071467195
EAN 4068362355899
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste Schweißplatte im Format 250 x 250 mm mit Bohrungsdurchmesser 16 mm.
- Plasmanitrierte Oberfläche für erhöhten Oberflächenschutz.
- Perfekt für das Schweißen in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl / Stahl |
Länge | 250 mm |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 6,900 kg |