Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Erhöhungsbacken für Parallel-Schraubstock magnetisch

BACK-ERHOEHUNG-F.(SCHRAUBSTOCK MAGN)

Art.-Nr. 071467196

EAN 4068362358128

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Erhöhungsbacken für Parallel-Schraubstock magnetisch

Art.-Nr. 071467196

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erweitern den magnetischen Parallel-Schraubstock für das sichere Spannen größerer Flach- und Rundmaterialien bis Ø 100 mm.
  • Erhöhungsbacken mit 60 mm Höhe für die Bearbeitung größerer Werkstücke.

  • Geeignet zum Spannen von Flach- und Rundmaterialien bis Ø 100 mm.

  • Unterstützen eine sichere Fixierung bei der weiteren Bearbeitung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Länge

120 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,570 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen