Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abklemmzangen-Set für flexible Schläuche und Leitungen ohne Metallgewebe

ABKLEZANG-SET-3TLG

Art.-Nr. 0714601931

EAN 4038898327189

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abklemmzangen-Set für flexible Schläuche und Leitungen ohne Metallgewebe

Art.-Nr. 0714601931
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
  • Zum schnellen Abklemmen von Wasserschläuchen, Öl- und Benzinleitungen

  • Die Verriegelungsmechanik hält die Zange in der gewünschten Klemmposition

  • Abgerundete Klemmbacken verhindern ungewollte Beschädigungen der Leitungen

  • Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff in auffallend roter Signalfarbe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Produktgewicht (per Stück)

294,000 g

Abklemmzangen-Set für flexible Schläuche und Leitungen ohne Metallgewebe inklusive:
1 x
Abklemmzange für flexible Schläuche und Leitungen ohne Metallgewebe

ABKLEZANG-KUEHLSCHL-(DI5-14MM)

Beschreibung:
Klemmbereich min./max.: 5-14 mm
Menge: 1 x
1 x
Abklemmzange für flexible Schläuche und Leitungen ohne Metallgewebe

ABKLEZANG-KUEHLSCHL-(DI13-19MM)

Beschreibung:
Klemmbereich min./max.: 13-19 mm
Menge: 1 x
1 x
Abklemmzange für flexible Schläuche und Leitungen ohne Metallgewebe

ABKLEZANG-KUEHLSCHL-(DI19-57MM)

Beschreibung:
Klemmbereich min./max.: 19-57 mm
Menge: 1 x