Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Malerwalzen-Set 16-teilig

MALWALZ-SET-STEBGL-PINS-16TLG

Art.-Nr. 0693010300

EAN 4065746637954

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Malerwalzen-Set 16-teilig

Art.-Nr. 0693010300
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
Set bestehend aus 13 Walzen, 2 Steckbügeln und 1 Pinsel

Fassadenwalze DW


  • Gleichmäßiges Streichergebnis auf strukturierten Untergründen insbesondere auf Flächen mit starker Struktur dank starker Polsterung

  • Fusselfreie Walze aufgrund einer 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit

  • Erstklassiges Streichergebnis dank guter Farbaufnahme- und abgabe des Walzenbezugs


Malerwalze DW


  • Fusselfreie Walze aufgrund einer 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit

  • Erstklassiges Streichergebnis dank guter Farbaufnahme- und abgabe des Walzenbezugs

  • Konstante Formstabilität durch hervorragendes Wiederaufrichtevermögen der Fasern


Maler-Heizkörperwalze DW


  • Fusselfreie Walze aufgrund einer 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit

  • Erstklassiges Streichergebnis dank guter Farbaufnahme- und abgabe des Walzenbezugs

  • Konstante Formstabilität durch hervorragendes Wiederaufrichtevermögen der Fasern


Steckbügel


  • Ermüdungsfreies Arbeiten sowie angenehme und sichere Handhabung durch den 2K-Griff


Heizkörperpinsel DW


  • Kein Aufquellen im Wasser durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten

  • Flüssigkeitsdichte und rostfreie Fassung dank vollverklebter Kunststofffassung aus hochwertigem Polyamid

  • Angenehme Handhabung durch die Verwendung eines rohen, feingeschliffenen Buchenholzstiels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Malerwalzen-Set 16-teilig inklusive:
1 x
Fassadenwalze DW für Dispersionen und Wandfarben

FASAWALZ-DW-PA-FLORH18MM-B270MM

Beschreibung:
Breite: 270 mm
Fassadenwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Endlospolyamid in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
Menge: 1 x
1 x
Malerwalze DW für Dispersionen und Wandfarben

MALWALZ-DW-PA-FLORH12MM-B250MM-ID44MM

Beschreibung:
Breite: 250 mm Außendurchmesser: 68 mm
Malerwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Endlospolyamid in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
Menge: 1 x
10 x
Maler-Heizkörperwalze DW für Dispersionen und Wandfarben

HEIZKPRWALZ-DW-PA-FLORH12MM-B100MM

Beschreibung:
Breite: 100 mm
Heizkörperwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Endlospolyamid in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
Menge: 10 x
1 x
Steckbügel mit 2K-Griff

STEBGL-WALZ-2K-D6MM-(B100-150MM)

Beschreibung:
Rollenbreite min./max.: 100-150 mm Länge: 400 mm
Steckbügel in höchster Qualität aus verzinktem Stahl
Menge: 1 x
1 x
Steckbügel mit 2K-Griff

STEBGL-WALZ-2K-D8MM-B250MM

Beschreibung:
Rollenbreite min./max.: 250-270 mm Länge: 295 mm
Steckbügel in höchster Qualität aus verzinktem Stahl
Menge: 1 x
1 x
Malerwalze DW für Dispersionen und Wandfarben

MALWALZ-DW-PA-FLORH18MM-B250MM-D55MM

Beschreibung:
Breite: 250 mm Außendurchmesser: 91 mm
Malerwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Endlospolyamid in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer
Menge: 1 x
1 x
Heizkörperpinsel DW für Dispersionen und Wandfarben

HEIZKPRPINS-DW-PA-GR60

Beschreibung:
Breite: 60 mm Borstenlänge: 54 mm
Heizkörperpinsel in höchster Qualität für ein exzellentes und gleichmäßiges Oberflächenfinish durch besonders feine Faserspitzen
Menge: 1 x