Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Felgenbürste POWER

FELGBURST-POWER-MIKROAKTIUEBRZG

Art.-Nr. 0891350221

EAN 4068362249624

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Felgenbürste POWER

Art.-Nr. 0891350221
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
Strahlend sauberes Reinigungsergebnis ohne Kratzer, sicher für alle Felgenoberflächen
  • Speziell entwickelt, um auch schwer zugängliche Bereiche wie filigrane Speichen und tief liegende Felgenzonen effektiv zu reinigen.

  • Für eine gründliche Reinigung bis ins letzte Detail.

  • Abnehmbarer Mikrofaserüberzug in Deutschland hergestellt und aus 60 % recyceltem Polyester.

  • Extra lange Fasern entfernen zuverlässig selbst hartnäckigen Bremsenstaub und schützen die empfindliche Felgenoberfläche vor Kratzern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für alle Felgenarten, egal ob lackiert, poliert, hochglanzverdichtet, pulverbeschichtet, aus Aluminium oder Schmiedematerial.

  • Reinigt auch schwer zugängliche Bereiche wie filigrane Speichen und tief liegende Felgenzonen effektiv.

Breite

50 mm

Länge

433 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Mikroaktiv-Überzug für Felgenbürste POWER

MIKROAKTIUEBRZG-F.FELGENBUERSTE-POWER

Einfach austauschbar - für dauerhaft strahlende Reinigungsergebnisse.
x 2 St.