Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fliesenkeil fein aus Kunststoff

KEIL-(0-9)MM

Art.-Nr. 0695964048

EAN 4065746565981

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fliesenkeil fein aus Kunststoff

Art.-Nr. 0695964048

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für eine Höheneinstellung von 0 bis 9 mm

Genaues Arbeiten


  • Die feinen Kunststoffkeile von 9 mm auf 0 mm auslaufend, verhelfen zu einem gleichmäßigen Fugenbild, auch bei sehr schmalen Fugen

  • Empfehlenswert besonders bei größeren Platten, da sich diese ohne nur schwer korrigieren lassen

  • Durch die schmale Form lassen sich die Keile auch zum Auskratzem von noch nicht erhärtetem Kleber aus Fugen verwenden


Fliesenschonend


  • Die Keile aus Kunststoff schonen die Fliesen und hinterlassen selbst auf Keramikfliesen keine unschönen Kratzer


Sehr langlebig


  • Der hochwertige Kunststoff ist einfach zu reinigen, wodurch die Fliesenkeile beliebig oft wiederverwendet werden können
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das exakte Verlegen von Fliesen und Platten an Wänden und Böden

Dicke

4,8 mm

Farbe

Rot

Werkstoff

PS - Polystyrol

Breite

28,3 mm

Höhe

9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen