Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzring zur Einschraubtiefenbegrenzung für Bithalter 1/4 Zoll

DISTRG-GRAU-1,5MM-F.0614176540

Art.-Nr. 0614176548

EAN 4068362420566

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzring zur Einschraubtiefenbegrenzung für Bithalter 1/4 Zoll

Art.-Nr. 0614176548

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufstecken auf den 1/4-Zoll-Bithalter mit Tiefenbegrenzung für ein gleichmäßiges, planebenes, schnelles und präzises Einschrauben
  • Variabel aufclipbare Distanzringe für exakte Versenktiefe bei ASSY 4-Schrauben mit RW20-Antrieb

  • Elastisches Material für sicheren Sitz und schnelle Montage

  • Abriebfrei, schützt Holzoberflächen vor Rückständen

  • Robustes TPU für hohe Belastbarkeit und lange Nutzungsdauer
Hinweis

Die Distanzringe sind zu verwenden in Kombination mit dem Würth 1/4-Zoll-Bithalter mit Einschraubtiefenbegrenzung Art. Nr. 0614176540 und RW20 oder RW10-Bits.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal geeignet für die effiziente Montage von Holzfassaden und Holzterrassen – für ein sauberes, schnelles und professionelles Ergebnis

  • Ideal für wiederholgenaue Verschraubungen im Holz- und Ingenieurbau

  • Verschraubung von Holzfassaden, Verpackungskisten oder Holzterrassen mit ASSY 4-Schrauben
Anleitung
  • Distanzring montieren: Den Distanzring auf den Anschlagteller des 1/4-Zoll-Bithalters mit Tiefenbegrenzung (Art.-Nr. 0614176540) aufstecken.

  • Bit einsetzen: Einen RW20-Bit oder RW10-Bit mit einer Länge von 25 mm in den Bithalter einsetzen.

  • Funktion prüfen: Zur Überprüfung des Einschraubergebnisses ist eine Testverschraubung mit einer Schraube durchzuführen.

  • Hinweis:Der Anschlagring darf während des Verschraubungsvorgangs nicht manuell fixiert oder festgehalten werden. Es ist sicherzustellen, dass sich während der Anwendung keine Finger oder sonstige Körperteile zwischen Anschlagteller und Einschraubuntergrund befinden. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.

Farbe

Grau

Stärke

1,5 mm

Werkstoff

TPU 95A - Thermoplastische Elastomere auf Urethanbasis

Außendurchmesser ( )

31 mm

Innendurchmesser

20 mm

Höhe

8,8 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,000 g

Einsatzbereich

Terrasse, Fassade

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 10 St.
1/4-Zoll-Bithalter mit Einschraubtiefenbegrenzung

HALT-BIT-1/4ZO-65MM

Stossgeschützter Bithalter mit Einschraubtiefenbegrenzung für schnelles und bündiges Versenken von ASSY4-Schrauben mit RW Antrieb.
x 1 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 10 St.