Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SIMPLEX Vorschlag-Schonhammer mit der Einsatzkombination Plastik-Gummi
Hammer mit ergonomischem Holzgriff, Tempergussgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus mittelhartem, widerstandsfähigem Plastik (weiß) und weichem, verschleißarmem Gummi mit Standfuß (schwarz)
Höchste Qulität aus Deutschland
- Robust und langlebig durch das Tempergussgehäuse mit integrierter Stielschutzhülse zur Erhöhung der Bruchsicherheit
- Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel mit doppelter Lackierung im Griffbreich
- Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
- Ergonomisches Arbeiten im Stehen ohne Bücken, da der Standfuß am Gummi-Einsatz Abstellen auf dem Kopf ermöglicht
Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Bauarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders im Garten- und Landschaftsbau bei Pflasterarbeiten und im Zaunbau, im Forst- und Baugewerbe, im Gerüst- und Zeltbau sowie in Zimmereien und im Fertighausbau Anwendung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!