Schraubendreher PH mit Holzgriff
SHRDRH-PH3X150
Art.-Nr. 06130423
EAN 4038898521631
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideale Kraftübertragung über den ergonomisch geformten Buchenholz-Griff mit Fingermulden in Zebra Profiqualität
- Schutz für die Hände durch die doppelte Lederkappe am Ende des Griffes
- Robuste, durchgehende Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich glanzverchromt wurde
- Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | PH3 |
Klingenlänge (A) | 150 mm |
Grifflänge (B) | 120 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |
Schlüsselhilfe | 13 mm |