Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz 21-teilig

WZG-ANTRWL-DEMNTG-SET-15TLG

Art.-Nr. 1952006900

EAN 4062856214082

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz 21-teilig

Art.-Nr. 1952006900
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
Universell für PKW bis Transporter und besonders für extrem festsitzende Antriebswellen
  • Ermöglicht das Auspressen von festsitzenden und eingeklebten Antriebswellen

  • Mit Hilfe des optional erhältlichen Würth-Gleithammers 1952004050 auch das Abziehen der Radnabe

  • Hohe Zeitersparnis und keine Beschädigung des Gewindes und Radlagers

  • Optimierte Lochteilung ermöglicht größtmögliche Typenabdeckung im Markt

  • Für 2-,3-,4-,5- und 6-Loch Bolzenteilung an Naben mit Stehbolzen- und Radschrauben bis M14

  • Die 16 t Mechadraulik-Spindel sichert den Ausbau selbst bei extrem festsitzenden Antriebswellen


Lieferumfang


  • 1 Abzieh-Glocke

  • 1 Mechadraulikpindel 16 t

  • 1 Abzieh-Flansch 96-138 mm

  • 5 Konusscheiben

  • 6 Distanzhülsen

  • 1 Hochleistungs-Spindelschmierfett
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. VAG, Mazda, Ford, BMW, Renault etc.

Anzahl Teile im Sortiment/Set (10)

21 STK

Produktgewicht (per Stück) (40)

8424,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gleithammer mit 9 kg Schlaggewicht Universal

GLEITHAMMER, UNI MIT SCHLAGGEWICHT 9 KG

Zum kraftvollen Austreiben von Bauteilen und für Richtarbeiten in der Karosserie