Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS

BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M18X2

Art.-Nr. 4625000037

EAN 4056808655146

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS

Art.-Nr. 4625000037

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Sacklöcher und Durchgangslöcher

Einschnittgewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Sack- und Durchganslöcher

  • Für maschinelle und manuelle Verarbeitung

Werkstoff

HSS-G

Form

D

Toleranzklasse

6H modifiziert

Geeignet für Gewindeeinsatz

M18x2

Gewindedurchmesser

20,6 mm

Gewindelänge

29 mm

Kernlochdurchmesser

18,5 mm

Anschnittlänge

6 mm

Länge

104 mm

Aufnahmetyp

Vierkant

Vierkantbreite

11,2 mm

Schaftdurchmesser

14 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen