Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 7-teilig, für Ford-ECOBOOST 1,0+1,1L

STEURWZG-FORD-1.0-ECOBOOST- BENZIN

Art.-Nr. 1952005515

EAN 4099618068959

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 7-teilig, für Ford-ECOBOOST 1,0+1,1L

Art.-Nr. 1952005515
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
Zum fachgerechten Wechsel des Zahnriemens
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Motor: Ford 3 Zylinder EcoBoost ab Baujahr 2014

  • Modelle: Fiesta, Focus, B-Max, C-Max, Grand C-Max, Transit Courier, Transit Connect, Tourneo Connect

  • Motorcodes: z.B. M1DA, P4JA, XMJA, M1JA, P4JB, XMJB, M2DA, SFJA, M2GA, SFJB, XPJA, XPJB, XPJC, XPJD, XYJA, XYJB, XYJC, XYJD, XYJE

  • Zu verwenden wie: 303-1602 - 303-1603 – 303-1604 - 303-1605/1 - 303-1605/1 – 303-732, 303-1064

Anzahl Teile

7 STK

Produktgewicht (per Stück)

2600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen