Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hydraulikeinheit mit Schnellkupplung

HYDRZYL-EINH-SHNLKUPPL-17T

Art.-Nr. 1952003697

EAN 4099618605444

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hydraulikeinheit mit Schnellkupplung

Art.-Nr. 1952003697
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
Universell einsetzbar zur De- und Montage von Lagern, Buchsen, Hülsen etc.
  • Sehr kompakte und leistungsstarke Antriebseinheit

  • Auch in Kombination mit diversen Spezialwerkzeugen, wie Abzieher, Pressrahmen etc. verwendbar

  • Minimaler Kraftaufwand

  • Hohe Zug- bzw. Druckkräfte

  • Besonders für festsitzende Bauteile geeignet

  • Minimaler Spindelverschleiß
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Betriebsdruck (20)

700 bar

Ausführung (25)

Mit Schnellkupplung

Hublänge

43 mm

Produktgewicht (per Stück)

8950,000 g

Durchmesser

90 mm

Höhe

171 mm

Länge

353 mm

Belastung Gewicht max. (100)

17000 kg

Hydraulikeinheit mit Schnellkupplung inklusive:
0 x
Hydraulische Handpumpe Universal mit 700 bar und Aluminiumgehäuse

HYDRZYL-HNDPUMP-700-BAR-ALU-SCHNELLKUPPL

Beschreibung:
Mit Schnellkupplung
Leistungsstark, mit 700 bar Betriebsdruck und robustem Gehäuse, ideal für den Betrieb von Hydraulikzylindern
Menge: 0 x
0 x
Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder, 17 Tonnen universal

HYDRZYL-17-TO-HUB-43MM-SCHNELLKUPPLUNG

Beschreibung:
Mit Schnellkupplung
Für hohe Presskräfte bei Demontage- und Montagearbeiten im Fahrzeugbereich.
Menge: 0 x