Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssigkeitstransfergerät VORTEX für Kühlsystem/Batterie
Ermöglicht effizienten Transfer von Kühlflüssigkeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Servicegerät für turnusmäßigen Austausch von Kühlflüssigkeiten sowie Reparaturarbeiten
- Ermöglicht Service, Begutachtung, Reinigung und Befüllung nach Herstellervorgaben
- Kein Vermischen der Flüssigkeit aufgrund der Konstruktionsmerkmale des Geräts
- Entleerung mittels Vakuum oder Schwerkraft/Trichter möglich
- Befüllung mittels Vakuum und/oder Druck (ca. 0,5bar) möglich
- Aufteilung der Tanks z. B. wie folgt möglich: 1. destilliertes Wasser / 2. Kühlmittel 1 / 3. Kühlmittel 2 / 4. Altflüssigkeit
- 2 Räder mit Dreh- und Rollstopp ermöglichen den einfachen Standortwechsel des Geräts
- Entleerung, Reinigung des Kühlsystems sowie Dichtheitsprüfung und Neu-Befüllung erfolgen blasenfrei
- Luft-Eingangsdruck ist am Gerät regulierbar
- 6,3 bar Werkstattluft ist für den Betrieb ausreichend
- Mit im Lieferumfang sind 4 transparente, beleuchtete Flüssigkeitstanks mit je 20 Liter, die sich optimal für die Begutachtung des Verschmutzungsgrads, der Menge sowie der Spezifikation (Farbe) eignen
- Lieferumfang: 2 x Gummikonus für Ausgleichsbehälter, 2 x Druckluftanschluss 0 in und 90 in, 1 x Manometer für Dichtheitsprüfung
- Der Auffangtrichter ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat bestellt werden: Art. 9501022088
- Ideal für den effizienten Transfer von Kühlflüssigkeiten in Kühlsystemen und Batterien bei PKW bis Transportern mit Verbrennungsmotoren sowie Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- Ideal für komplexe Kühlsysteme mit längeren Leitungen, größere Kühlmittelmengen mit bis zum Teil 20 Liter, Höhenunterschiede und Verwinklungen im System, Reinigung vor der Neubefüllung und einer blasenfreien Befüllung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!