Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch, kurz

STESHSL-3/4ZO-IN6KT-SW24

Art.-Nr. 0715145124

EAN 4038898327707

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch, kurz

Art.-Nr. 0715145124
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
  • Norm: DIN 7422

  • Oberfläche: Schwarz phosphatiert

  • Antrieb: Innenvierkant 3/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Innensechskant
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vordere Steckachse für Suzuki Motorrad GSX 1400

Antrieb

3/4 Zoll

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

38 mm

Abtrieb

24 mm

Klingenlänge (L2)

22,5 mm

Länge (L1)

75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen