Bohrer Sets und Sortimente

Bohrer Sets und Sortimente bieten eine professionelle Komplettlösung für präzises Bohren in Holz, Metall, Kunststoff und Stein. Ob Holzbohrer-Sets, Metallbohrer-Sets, Steinbohrer-Sets, Spiralbohrer-Sets, Hammerbohrer-Sets, Schlagbohrer-Sets oder Gewindebohrer-Sets – jedes Sortiment überzeugt durch hochwertige Materialien, DIN-genaue Fertigung und robuste Aufbewahrung. Ideal für Handwerk, Industrie und Montage. Ob im Koffer, in der Kassette oder Box – mit den Würth-Bohrersets haben Profis immer das richtige Werkzeug zur Hand. Schnell, präzise, zuverlässig – für perfekte Ergebnisse.

Filter

Bohrer und Meißel (73)

Gewindeschneider (32)

Bohrer Sets und Sortimente – Professionelle Komplettlösungen für alle Anwendungen


Bohrer Sets und Sortimente bieten professionellen Anwendern maximale Flexibilität und Effizienz bei unterschiedlichsten Aufgaben in Werkstatt, Montage und auf der Baustelle. Ob beim Möbelbau, in der Metallverarbeitung oder bei der Installation – mit hochwertigen Holzbohrer-Sets, Metallbohrer-Sets oder Steinbohrer-Sets ist man für alle gängigen Materialien optimal ausgerüstet.


✓ Große Auswahl an Durchmessern in einem Set – ideal für spontane Anwendungen

✓ Übersichtliche Anordnung in robusten Kassetten oder Boxen

✓ Für Holz, Stahl, Edelstahl, Kunststoff und Mauerwerk

✓ Spiralbohrer-Sets, Hammerbohrer-Sets Schlagbohrer-Sets und Gewindebohrer-Sets verfügbar

✓ Passend für Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen


Die Sets enthalten präzisionsgeschliffene Bohrer mit hoher Rundlaufgenauigkeit und langer Standzeit. Zentrierspitzen und spezielle Schneidgeometrien sorgen für ein sauberes Bohrbild ohne Ausrisse – ideal für anspruchsvolle Holzverbindungen oder maßgenaue Metallbohrungen. Modelle aus HSCo, HSS, HSCo8 oder mit MAGMA-Beschichtung decken dabei verschiedenste Anforderungen ab – von allgemeinem Gebrauch bis zur professionellen Edelstahlbearbeitung.


Bohrer-Sets mit präziser Bohrleistung für anspruchsvolle Einsätze


Im Alltag eines Handwerkers zählt jede Minute – und wer auf ein gut bestücktes Bohrer Set zurückgreifen kann, spart nicht nur Zeit, sondern auch Materialkosten. Die Sortimente von Würth sind auf diese Bedürfnisse ausgelegt: übersichtlich beschriftet, robust verpackt und mit einer optimalen Abstufung der Durchmesser. So lassen sich gängige Anwendungen wie das Setzen von Dübeln, das Vorbohren für Schrauben oder das Durchbohren mehrlagiger Materialien effizient und sauber durchführen.


✓ Industrietaugliche Ausführung – hohe Standzeit und Maßhaltigkeit

✓ Durchdachte Zusammenstellungen für alle gängigen Bohrdurchmesser

✓ DIN-konforme Qualität für verlässliche Ergebnisse

✓ Optimale Lagerung und Organisation im Transportkoffer

✓ Kombinierbar mit Würth-Maschinen und Systemzubehör


Die Auswahl reicht von kleinen 6- oder 10-teiligen Holzbohrer-Sets bis hin zu umfangreichen 91- oder 170-teiligen Spiralbohrer-Sortimenten. Gewindebohrer-Kassetten nach DIN 352 oder Multi LL Durchgangs-Sets ermöglichen präzise Innengewinde in Stahl oder Aluminium. Spezielle Hammerbohrkassetten mit Quadro-L Vario-Bohrern sind für Beton und Mauerwerk ausgelegt und erfüllen höchste Anforderungen im Bauhandwerk.


Durch robuste Aufbewahrungslösungen wie Kunststoffkoffer, Metallboxen oder Sonderkassetten bleibt das Set auch unter rauen Bedingungen vollständig und griffbereit.


Viele Sets sind sowohl mit als auch ohne Zubehör (z.B. Reduzierhülsen, Zentrierspitzen, Führungsbohrer) erhältlich und eignen sich für den täglichen Einsatz in Handwerksbetrieben, im Maschinenbau oder der industriellen Fertigung. Ob bei der Holzverarbeitung oder in der Metalltechnik – Würth liefert die passenden Bohrer Sets für höchste Präzision.


Weitere hochwertige Bohrer im Sortiment von Würth


Neben Bohrer-Komplettsets bietet Würth eine Vielzahl spezialisierter Bohrer für anspruchsvolle Anwendungen. Dazu zählen präzise Stufenbohrer mit verstellbarem Anschlagring für saubere, kontrollierte Bohrungen in Blech und Kunststoff sowie robuste Kegelbohrer für konische Durchbrüche. Für die Holzbearbeitung stehen kraftvolle Forstnerbohrer-Sets und Fassadenbaubohrer zur Verfügung, die durch Stabilität und saubere Bohrbilder überzeugen. Darüber hinaus ergänzen Fliesenbohrer-Sets für spröde Materialien und hitzebeständige Schweißpunktbohrer für Karosseriebearbeitungen das Sortiment.


Jeder Bohrertyp ist exakt auf seinen Einsatzzweck abgestimmt – für präzise, wirtschaftliche und sichere Arbeitsergebnisse auf professionellem Niveau.

Empfehlungen